ヒロセ電機 ソケットコンタクト HR41 シリーズ サイズ:5.4mm メス 圧着端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:5.4mm●ケーブルサイズ:12 → 10 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:HR41●併用可能製品:HR41シリーズコネクタ●長さ:35.1mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:2mΩ●取り付けタイプ:ワイヤ●抜き取り工具は別売り(品番 ; 875-2904 875-2904 を参照). HR41シリーズ防水屋外コネクタ用コンタクト. ヒロセ電機のHR41シリーズ防水コネクタで使用する各種オス / メス圧着コンタクトには、各種適合電線及びめっき厚が用意されています。. 特長と利点. 金めっきコンタクトが0.2ミクロンと0.76ミクロンのタイプを用意 最大定格電流: 20 A 注文コード47463177 品番HR41-SC-111(01)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクトサイズ:5.4mm●ケーブルサイズ:12 → 10 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:HR41●併用可能製品:HR41シリーズコネクタ●長さ:35.1mm●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:2mΩ●取り付けタイプ:ワイヤ●抜き取り工具は別売り(品番 ; 875-2904 875-2904 を参照). HR41シリーズ防水屋外コネクタ用コンタクト. ヒロセ電機のHR41シリーズ防水コネクタで使用する各種オス / メス圧着コンタクトには、各種適合電線及びめっき厚が用意されています。. 特長と利点. 金めっきコンタクトが0.2ミクロンと0.76ミクロンのタイプを用意 最大定格電流: 20 A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする