画像準備中

ヒロセ電機 ハウジング DF61 シリーズ 2.2mm 2極 1列 ライトアングル ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード47463229 品番DF61-2S-2.2C(12)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着●定格電流:5A●定格電圧:350 V ac/dc●シリーズ:DF61●コンタクト材質:PBT●DF61コンタクトについては、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照してください。. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板スイングロックコネクタ. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、低プロファイルで丈夫な構造を備え、ユニークなスイングロックが特長です。 ケーブルソケットには突起が付いており、これをヘッダロックによってヘッダの凹みに押し込みます。 ヘッダロックは金属で強化されているので、強度が向上し、保持力が高くなります。 この強化スイングロック機構は、ケーブルソケットの脱落を防止し、ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても外れません。 DF61シリーズ表面実装ヘッダは、一体型成形で、コンタクトとハウジングが密着しており、はんだが入り込まないようになっています。 ヘッダのコンタクト間には壁があり、コンタクトを絶縁し、沿面距離を最大化するため、最大350 Vの高電圧を使用できます。. 特長と利点. ケーブルを最大10 Nの力で引っ張っても耐える独自のスイングロック設計 はんだを吸わない一体型成形設定のヘッダ 沿面距離を最大化する絶縁コンタクト 350 Vまでの高電圧用途に適合. 用途. DF61シリーズ2.2 mmワイヤ対基板ヘッダ及びケーブルソケットコネクタは、高電力用途に最適です。 主な用途には、LED照明、デジタルビデオカメラ、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ポータブルデバイス、電源機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする