HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 3極 1列 3.96mm DF63SFシリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47463624
品番
DF63SF-3S-3.96C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF63SF●併用可能製品:基板対ケーブル用コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:13.3mm●幅:8.25mm●深さ:18.4mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応