HR10A-10TJ-12P(73) 高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機) 47463965

高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47463965品番HR10A-10TJ-12P(73)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)寸法D(mm)M13×0.75定格電流(A)2寸法B(mm)41.3仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)寸法C(Φmm)7寸法A(Φmm)14.7材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする