内容量1個
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:8●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MXR●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクトめっき:金●ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子
注文コード47464157
品番MXR-8RA-3S(71)