ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF12 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード47464769 品番DF12B-20DS-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac●シリーズ:DF12●コンタクト材質:銅合金●DF12Bシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3289 779-3289 を参照してください。 DF12Dシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3396 779-3396 を参照してください。 DF12Eシリーズヘッダのかん合については、代表品番 ; 779-3431 779-3431 を参照してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板レセプタクルコネクタ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列レセプタクルコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、スタッキング高さは3 mm又は3.5〜5 mmに対応します。 この0.5 mm基板対基板実装2列ソケットコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 品番 DF12Bxx - xxxx--xxxx のDF12 SMT基板対基板レセプタクルコネクタは、はんだ保持用の金属継手を装備しています。. 用途. 携帯電話 LCD ノートPC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする