内容量1リール(1000個)
仕様コンタクト数:11●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:150 V ac●シリーズ:DF9●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりとかん合されます。また、カチッとした感覚で完全にかん合したことが分かります。 一部のDF9基板ヘッダ及びソケットコネクタには、はんだ付け又は手作業で取り付けるときにコネクタをその場に保持する取り付けボスがあります。 表面実装ソケット及びヘッダコネクタは、基板にしっかりと固定し、力学的ストレスによるはんだ接合部の剥がれを防止する金具を備えています。. 特長と利点. 小型設計 LCDディスプレイ用VESA FPDI-1規格準拠インターフェイスコネクタ 誤挿入を防止する台形かん合インターフェイス スタッキング高さ4.3 mm しっかりとかん合するイージーロック機構 はんだ付け中にコネクタをその場に保持する取り付けボス 表面実装モデルでは基板にしっかりと取り付け、はんだ剥がれを防止する取り付け金具を使用. 用途. DF9シリーズヘッダ及びソケットコネクタは、携帯機器、POS端末、測定デバイス、その他のハンドヘルドデバイスのLCDディスプレイに最適です。
注文コード47466029
品番DF9-11S-1V(32)