画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF9 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様コンタクト数:31●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:150 V ac●シリーズ:DF9●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりとかん合されます。また、カチッとした感覚で完全にかん合したことが分かります。 一部のDF9基板ヘッダ及びソケットコネクタには、はんだ付け又は手作業で取り付けるときにコネクタをその場に保持する取り付けボスがあります。 表面実装ソケット及びヘッダコネクタは、基板にしっかりと固定し、力学的ストレスによるはんだ接合部の剥がれを防止する金具を備えています。. 特長と利点. 小型設計 LCDディスプレイ用VESA FPDI-1規格準拠インターフェイスコネクタ 誤挿入を防止する台形かん合インターフェイス スタッキング高さ4.3 mm しっかりとかん合するイージーロック機構 はんだ付け中にコネクタをその場に保持する取り付けボス 表面実装モデルでは基板にしっかりと取り付け、はんだ剥がれを防止する取り付け金具を使用. 用途. DF9シリーズヘッダ及びソケットコネクタは、携帯機器、POS端末、測定デバイス、その他のハンドヘルドデバイスのLCDディスプレイに最適です。 注文コード47466065 品番DF9A-31S-1V(69)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:31●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:150 V ac●シリーズ:DF9●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりとかん合されます。また、カチッとした感覚で完全にかん合したことが分かります。 一部のDF9基板ヘッダ及びソケットコネクタには、はんだ付け又は手作業で取り付けるときにコネクタをその場に保持する取り付けボスがあります。 表面実装ソケット及びヘッダコネクタは、基板にしっかりと固定し、力学的ストレスによるはんだ接合部の剥がれを防止する金具を備えています。. 特長と利点. 小型設計 LCDディスプレイ用VESA FPDI-1規格準拠インターフェイスコネクタ 誤挿入を防止する台形かん合インターフェイス スタッキング高さ4.3 mm しっかりとかん合するイージーロック機構 はんだ付け中にコネクタをその場に保持する取り付けボス 表面実装モデルでは基板にしっかりと取り付け、はんだ剥がれを防止する取り付け金具を使用. 用途. DF9シリーズヘッダ及びソケットコネクタは、携帯機器、POS端末、測定デバイス、その他のハンドヘルドデバイスのLCDディスプレイに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする