画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ソケット DH シリーズ 2列 ライトアングル 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:51 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:125 V ac 、 シリーズ:DH 、 コンタクト材質:銅合金 、 DHシリーズレセプタクルコネクタ、ワンタッチロックタイプ. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスコネクタで、ワンタッチロックタイプのカバーケースに最適です。コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計された小型設計で、極めて優れたEMIシールド機能を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回 注文コード47466239 品番DH60A-51P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:51 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:125 V ac 、 シリーズ:DH 、 コンタクト材質:銅合金 、 DHシリーズレセプタクルコネクタ、ワンタッチロックタイプ. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスコネクタで、ワンタッチロックタイプのカバーケースに最適です。コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計された小型設計で、極めて優れたEMIシールド機能を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする