内容量1個
仕様コンタクト数:51 、 行数:2 、 ピッチ:1mm 、 タイプ:電線対基板 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:125 V ac 、 シリーズ:DH 、 コンタクト材質:銅合金 、 DHシリーズレセプタクルコネクタ、ねじロックタイプ. DHシリーズです。 このヒロセ社のDHシリーズレセプタクルコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスコネクタで、ねじロックタイプのカバーと合わせて使用します。コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計された小型設計で、極めて優れたEMIシールド機能を備えています。. 定格電流0.5A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 1000回の動作
注文コード47466248
品番DH60-51P