ヒロセ電機 基板接続用ソケット DH シリーズ 2列 ライトアングル 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(70個) 仕様コンタクト数:27●行数:2●ピッチ:24.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●シリーズ:DH●コンタクト材質:銅合金●DHシリーズレセプタクルコネクタ、ワンタッチロックタイプ. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスコネクタで、ワンタッチロックタイプのカバーケースに最適です。コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計された小型設計で、極めて優れたEMIシールド機能を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回 注文コード47466257 品番DH60A-27P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・内容量7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:27●行数:2●ピッチ:24.2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●シリーズ:DH●コンタクト材質:銅合金●DHシリーズレセプタクルコネクタ、ワンタッチロックタイプ. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスコネクタで、ワンタッチロックタイプのカバーケースに最適です。コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計された小型設計で、極めて優れたEMIシールド機能を備えています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする