ヒロセ電機 基板接続用ソケット F×6 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(11個) 仕様コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FX6●コンタクト材質:リン酸銅●FX6シリーズレセプタクル、標準 + 2 mmタイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応 注文コード47467237 品番FX6-100S-0.8SV2(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FX6●コンタクト材質:リン酸銅●FX6シリーズレセプタクル、標準 + 2 mmタイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする