内容量1個
仕様コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FX6●コンタクト材質:リン酸銅●FX6シリーズレセプタクル、標準 + 2 mmタイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応
注文コード47467264
品番FX6-40S-0.8SV2(71)