仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応