内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダコネクタ、ボス付き - DF12シリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ピンヘッダコネクタ です。コンタクトピッチは0.5 mmで、各種のスタッキング高さに対応します。 この0.5 mm基板実装2列ピンヘッダコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 DF12D SMT基板対基板ヘッダコネクタには、基板保持力用の金具が付属しています。. DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高:. DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5〜5.0 mm対応です。
注文コード47468418
品番DF12D(3.0)-10DP-0.5V(81)