画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF12シリーズ 0.5mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:300mA●DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を参照してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を参照してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を参照してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、スタッキング高さは3.0、3.5、4.0、5.0 mmに対応します。 この0.5 mm基板実装2列基板対基板ヘッダコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 品番 DF12Bxx - xxxx--xxxx DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、はんだ保持用の金属継手を装備しています。. 用途:. 携帯電話 LCD ノートPC 注文コード47468594 品番DF12B(3.0)-30DP-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:300mA●DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を参照してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を参照してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を参照してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、スタッキング高さは3.0、3.5、4.0、5.0 mmに対応します。 この0.5 mm基板実装2列基板対基板ヘッダコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 品番 DF12Bxx - xxxx--xxxx DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、はんだ保持用の金属継手を装備しています。. 用途:. 携帯電話 LCD ノートPC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする