内容量1リール(1000個)
仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:50 V ac●DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を参照してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を参照してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を参照してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、スタッキング高さは3.0、3.5、4.0、5.0 mmに対応します。 この0.5 mm基板実装2列基板対基板ヘッダコネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。 品番 DF12Bxx - xxxx--xxxx DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、はんだ保持用の金属継手を装備しています。. 用途:. 携帯電話 LCD ノートPC
注文コード47468603
品番DF12B(3.5)-30DP-0.5V(86)