画像準備中

ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF12シリーズ 0.5mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:36●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5〜5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板ガイドボスとはんだ保持用の金属継手を装備しています。. ヒロセ電機0.5 mm SMT基板対基板2列コネクタ - DF12シリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ピンのヘッダコネクタ及びレセプタクルコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、各種のスタッキング高さに対応します。 これらの0.5 mm基板実装2列コネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。. 特長と利点. 基板保持用の金具と位置決めポスト付きを用意 金めっきコンタクト 注文コード47468698 品番DF12(5.0)-36DP-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量63種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:36●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5〜5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板ガイドボスとはんだ保持用の金属継手を装備しています。. ヒロセ電機0.5 mm SMT基板対基板2列コネクタ - DF12シリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ピンのヘッダコネクタ及びレセプタクルコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、各種のスタッキング高さに対応します。 これらの0.5 mm基板実装2列コネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。. 特長と利点. 基板保持用の金具と位置決めポスト付きを用意 金めっきコンタクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする