内容量1個
仕様シリーズ:DF12●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:36●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5〜5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板ガイドボスとはんだ保持用の金属継手を装備しています。. ヒロセ電機0.5 mm SMT基板対基板2列コネクタ - DF12シリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ピンのヘッダコネクタ及びレセプタクルコネクタです。コンタクトピッチは0.5 mmで、各種のスタッキング高さに対応します。 これらの0.5 mm基板実装2列コネクタのボディはUL94V-0ポリアミド製で、金めっきコンタクトが付いています。. 特長と利点. 基板保持用の金具と位置決めポスト付きを用意 金めっきコンタクト
注文コード47468707
品番DF12(5.0)-36DP-0.5V(86)