内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:DF1E●ピッチ:2.5mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:250 V ac●ヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
注文コード47469486
品番DF1EC-10P-2.5DSA(35)