内容量1袋(1個)
仕様シリーズ:DF3●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:250 V ac●ヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 補強金具により基板に確実に取り付け. 用途. これらのDF3シリーズ2.00 mm基板SMTヘッダコネクタは、事務機器で使用するのに適しています。用途には、コピー機やプリンタがあります。
注文コード47469949
品番DF3E-10P-2V(20)