ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ FunctionMA×F×10シリーズ 0.5mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47471394 品番FX10A-168P-SV(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FunctionMAX FX10●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:168●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:50 V ac●Hirose FunctionMAX FX10 0.5mm Stacking Connectors without Grounding Plate. FunctionMAX FX10 0.5 mm high-speed 15+Gbit/s SMT board to board stacking connectors designed to meet requirements of the industrial market with maximum functionality. The FunctionMAX FX10 connector provides an electrical interface for the OIF 100G Long-Haul DWDM Transmission Module (MSA-100GLH). Metal mounting fittings at either end of the connector help to increase PCB retention and provide extra solder weld strength. Guideposts are also featured that help to align and secure the connector to the PCB. Features and Benefits. Compact 0.5 mm pitch ideal for use in high density applications High speed performance 15+Gbit/s Metal fittings for increased PCB retention Guideposts for accurate PCB alignment and retention Stacking height of 4mm to 13mm. Applications. FunctionMAX FX10スタッキングコネクタは、コンパクトな0.5 mmピッチで、高密度の基板用途に最適です。その他の用途には、医療機器、産業用コントローラ、産業用モータ、サーバー、測定機器、スマートメータ、基地局トランシーバ、PLCなどがあります。. The FunctionMAX Brand. FunctionMAX board to board connectors are designed to meet the needs of advancing technologies within the industrial market and offer high performance and maximum functionality. The FunctionMAX range includes connectors with a floating design and connectors with a high-speed transmission rate. The high transmission connectors have a design based on a differential transmission system and offer high-speed signals and excellent resistance to noise. The FunctionMAX range of board to board connectors offer superior performance in diverse environments. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする