HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ F×6シリーズ 0.8mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
仕様
シリーズ:FX6●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:100 V ac●FX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器
注文コード
47472006
品番
FX6-20P-0.8SV(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FX6●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:20●行数:2●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:100 V ac●FX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器
RoHS指令(10物質対応)
対応