HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ F×6シリーズ 0.8mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:FX6●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V ac●FX6シリーズヘッダ、標準 + 1 mmタイプ
注文コード
47472067
品番
FX6-50P-0.8SV1(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:FX6●ピッチ:0.8mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:基板対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V ac●FX6シリーズヘッダ、標準 + 1 mmタイプ