ヒロセ電機 小型 高性能丸形コネクタ (非防水タイプ) HR22シリーズ, 接触コンタクト:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47472435 品番HR22-12TPD-20PC(73)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:圧着●シェルサイズ:12●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:HR22●ハウジング材質:PBT●コンタクトめっき:銀●ヒロセHR22シリーズ小型丸型コネクタ. ヒロセ社のHR22シリーズの小型丸型コネクタは、工作機械のモータと対応操作パネルとの間で使用するために設計されています。 これらのコンパクトな20ピン丸型コネクタねじカップリング式ロック機構を備えているため、振動を受けても容易に脱落しません。圧着端子又ははんだ端子のジャック / ケーブルプラグバージョンが用意されています。. コネクタシェルは亜鉛合金と黄銅にニッケルめっき PBT絶縁体 銀めっきコネクタコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする