内容量1個
仕様コンタクト数:20●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:12mm●定格電流:2A●IP保護等級:IP67, IP68●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac●接合型:ネジロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:HR22●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-25℃●ヒロセ電機HR22シリーズ防水小型丸型コネクタ. ヒロセ社のHR22シリーズの小型丸型コネクタは、工作機械のモータと対応操作パネルとの間で使用するために設計されています。 この小型20ピン丸型コネクタは防水性です。ねじカップリング式ロック機構を備えているため、振動を受けても容易に脱落しません。パネル取り付けレセプタクル及びケーブルプラグタイプを用意しています。. 特長と利点. コネクタシェルは亜鉛合金と黄銅にニッケルめっき 防水コネクタ PBT絶縁体 銀めっきコネクタコンタクト
注文コード47472487
品番HR22-12WTRA-20P(73)