ヒロセ電機 小型 高性能丸形コネクタ (防水コネクタ) HR22シリーズ, 接触コンタクト:メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:20●プラグ/ソケット:プラグ●端子方法:はんだ●シェルサイズ:12mm●定格電流:2A●IP保護等級:IP67, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:100 V ac●接合型:ネジロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:HR22●ハウジング材質:真鍮, 亜鉛合金●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機HR22シリーズ防水小型丸型コネクタ. ヒロセ社のHR22シリーズの小型丸型コネクタは、工作機械のモータと対応操作パネルとの間で使用するために設計されています。 この小型20ピン丸型コネクタは防水性です。ねじカップリング式ロック機構を備えているため、振動を受けても容易に脱落しません。パネル取り付けレセプタクル及びケーブルプラグタイプを用意しています。. 特長と利点. コネクタシェルは亜鉛合金と黄銅にニッケルめっき 防水コネクタ PBT絶縁体 銀めっきコネクタコンタクト 注文コード47472505 品番HR22-12WTPA-20S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●プラグ/ソケット:プラグ●端子方法:はんだ●シェルサイズ:12mm●定格電流:2A●IP保護等級:IP67, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:100 V ac●接合型:ネジロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:HR22●ハウジング材質:真鍮, 亜鉛合金●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機HR22シリーズ防水小型丸型コネクタ. ヒロセ社のHR22シリーズの小型丸型コネクタは、工作機械のモータと対応操作パネルとの間で使用するために設計されています。 この小型20ピン丸型コネクタは防水性です。ねじカップリング式ロック機構を備えているため、振動を受けても容易に脱落しません。パネル取り付けレセプタクル及びケーブルプラグタイプを用意しています。. 特長と利点. コネクタシェルは亜鉛合金と黄銅にニッケルめっき 防水コネクタ PBT絶縁体 銀めっきコネクタコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする