内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コンタクトめっき:金, 錫●向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT●定格電流:3A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●寸法:25.4 x 2.95 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:25.4mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:2.95mm●UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.76 mmピン. スルーホール及びSMD実装向けの、スイスPreci-Dip製ソケットコネクタです。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 クランクピンタイプのライトアングルSMD実装 ガルウィングタイプのストレートSMD実装 80*-**-***- 10-012 ***シリーズは低プロファイルストレートヘッダ
注文コード47473853
品番801-87-010-20-002101