内容量1個
仕様妨げられていないエアーフロー:20m3/h●騒音レベル:38dB●ろ過された風量:18m3/h●入力電流:140mA●入力電力定格:3W●AC/DC動作:DC●フェイス寸法:116.5 x 116.5mm●設置奥行き:43mm●電源電圧:24 V dc●フェイス高さ:116.5mm●フェイス幅:116.5mm●IP定格:IP54●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番: < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点: ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長:
注文コード47474465
品番SK 3237.124