Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:27.95mm●幅:24.76mm●高さ:15.24mm●寸法:27.95 x 24.76 x 15.24mm●熱抵抗:10.9K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●ICK PGAシリーズ. ICプロセッサ用ヒートシンク. 黒色陽極酸化処理の表面 熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤で取り付け
注文コード
47475226
品番
ICK PGA 11x11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA●長さ:27.95mm●幅:24.76mm●高さ:15.24mm●寸法:27.95 x 24.76 x 15.24mm●熱抵抗:10.9K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●ICK PGAシリーズ. ICプロセッサ用ヒートシンク. 黒色陽極酸化処理の表面 熱伝導性フォイル又は熱伝導性接着剤で取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応