フィッシャー ヒートシンク PGA用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:PGA●長さ:43.1mm●幅:43.1mm●高さ:16.51mm●寸法:43.1 x 43.1 x 16.51mm●熱抵抗:8.6K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒 注文コード47475305 品番ICKPGA 17X17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:PGA●長さ:43.1mm●幅:43.1mm●高さ:16.51mm●寸法:43.1 x 43.1 x 16.51mm●熱抵抗:8.6K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする