フィッシャー ヒートシンク PGA用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:PGA●高さ:10mm●寸法:50 (Dia.) x 10mm●熱抵抗:5.28K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:50mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け 注文コード47475314 品番ICK S R 50x10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:PGA●高さ:10mm●寸法:50 (Dia.) x 10mm●熱抵抗:5.28K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:50mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする