フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●動作温度 Min:-25℃●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ 注文コード47475908 品番FDAB-15P1AENTI2/1-LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,796
販売価格(税別)
4,360
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●動作温度 Min:-25℃●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする