画像準備中

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●定格電圧:200 V ac/dc●幅:12.75mm●深さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501. ストレート基板用フィルタDのOL2コンタクトテールは、リアシェルフランジのリップから10.2mmです。. ストレート基板用コネクタ 注文コード47475917 品番FDB-25P0L2TI/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●定格電圧:200 V ac/dc●幅:12.75mm●深さ:14mm●動作温度 Min:-55℃●CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501. ストレート基板用フィルタDのOL2コンタクトテールは、リアシェルフランジのリップから10.2mmです。. ストレート基板用コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする