内容量1個
仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●幅:12.75mm●深さ:14mm●シリーズ:FD●CECC-73301-802、MIL-C-24308、DIN-14652、BS-9523、F0013、BT-217、HE-501. ストレート基板用フィルタDのOL2コンタクトテールは、リアシェルフランジのリップから10.2mmです。. ストレート基板用コネクタ
注文コード47475935
品番RS0002900000L1K