内容量1袋(60個)
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ピッチ:2.74mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 長さ:30.81mm 、 幅:18.52mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 18.52 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol Right Angle A Connectors. Amphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズライトアングルピン又はソケットコネクタは、基板実装タイプです。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、9で示されています。 #4-40 UNCねじ付きジャックスクリュー穴 基板フットプリントA (8.08 mm) 絶縁抵抗: 3000 M? 接触抵抗: 15 mΩ
注文コード47476504
品番FCE17-E09SA-490