内容量1個
仕様コンタクト数:9 オス・メス:メス Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub D-Subシェルサイズ:E ボディ向き:ストレート 定格電流:5A コンタクトめっき:ニッケルの上に金 シリーズ:FCE17 ピッチ:2.74mm 長さ:30.81mm 深さ:16.73mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ Amphenolストレートはんだバケットコネクタ. このAmphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、1000 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-□□□□□-□X□□において1、4、5、9で示されています。 固定中心間隔25 mm、33.3 mm、47 mm、63.5 mmのO3 mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合 つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20 AWGのワイヤに対応 絶縁抵抗: 3000 MΩ 接触抵抗: 15 mΩ
注文コード47476529
品番FCE17-E09SM-210