ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, オス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47476599
品番
09643227800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.1mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:53.1 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm