ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:39.2mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm
注文コード
47476626
品番
09642127800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:7.5A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:39.2mm●幅:6mm●深さ:12.5mm●寸法:39.2 x 6 x 12.5mm●シリーズ番号:0964●フェライトフィルタはんだピン. フランジ、スルーホール3.1 mm