ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Harting, メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●コンタクトめっき:金●ピッチ:2.77mm●長さ:53.1mm●フェライトフィルタはんだバケット. フランジ、スルーホール3.1 mm
注文コード
47476653
品番
09643117800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:B●ハウジング材質:鋼●定格電圧:250 V ac●コンタクトめっき:金●ピッチ:2.77mm●長さ:53.1mm●フェライトフィルタはんだバケット. フランジ、スルーホール3.1 mm