内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●ブランクフィラースナップインモジュール、切抜き穴付き. Conec2ブランクフィラースナップインモジュール、切抜き穴付き Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単 高品質ABSプラスチック製. このConec2 CLB50-HOは切抜き穴付きの50 mmスナップインブランクフィラーモジュールです。
注文コード47476863
品番CLB50-HO-3