内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●寸法:12 x 85 x 85mm●高さ:85mm●長さ:12mm●幅:85mm●シングルギャングウォールプレート、25 x 50 mm. 英国規格シングルギャングフェースプレート Conec2 (50 mm)スナップインモジュール1個に対応 取り付けが簡単 高品質ABSプラスチック製. このConec2 CLB450A1はシングルギャングブランクフェースプレートシェルです。50 mm Conec2スナップインAV接続性モジュール1個に対応します。
注文コード47476879
品番CLB450A1