CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート シングルギャング 1極 CIE
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●高さ:45mm●幅:45mm●メディアアウトレット付きAV / データフェースプレート. AV / データフェースプレート製品 メディアアウトレット付き
注文コード
47476888
品番
CLB-2550-UD-HDMI-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●高さ:45mm●幅:45mm●メディアアウトレット付きAV / データフェースプレート. AV / データフェースプレート製品 メディアアウトレット付き
RoHS指令(10物質対応)
対応