CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート シングルギャング 1極 CIE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:VGA●高さ:45mm●幅:45mm●メディアアウトレット付きAV / データフェースプレート. AV / データフェースプレート製品 メディアアウトレット付き
注文コード
47476897
品番
CLB-2550-UD-VGA-AUDIO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:VGA●高さ:45mm●幅:45mm●メディアアウトレット付きAV / データフェースプレート. AV / データフェースプレート製品 メディアアウトレット付き
RoHS指令(10物質対応)
対応