内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:VGA●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●VGA - ねじ止め端子. Conec2 VGAスナップインモジュール Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. Conec2 CLB50-VGAは、前面にメスVGAコネクタ、背面にねじ止め端子を備えた50 mmスナップインモジュールです。
注文コード47476949
品番CLB50-VGA-16