内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:0.5 mmステレオオーディオジャック●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●3.5 mm - ねじ止め端子、50 mm. Conec2スナップインモジュール、3.5 mmステレオオーディオジャック付き 背面にねじ止め端子 Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-PHJは、モジュール前面に3.5 mmステレオオーディオコネクタ、背面にねじ止め端子が付いた50 mmスナップインモジュールです。
注文コード47476994
品番CLB50-PHJ