画像準備中

フェイスプレート シングルギャング 1極 メス CIE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:RF●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●Fコネクタ対ねじ止め端子. Conec2スナップインモジュール、RF同軸コネクタ1個を装備 RFコネクタ対ねじ止め端子50 mmモジュール Conec2 (50 mm)フェースプレートの所定の位置にスナップインするだけ. このConec2 CLB50-RFは50 mmのスナップイン式モジュールで、モジュールの前面と背面にRF同軸コネクタが付いています。 注文コード47477003 品番CLB50-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:RF●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●Fコネクタ対ねじ止め端子. Conec2スナップインモジュール、RF同軸コネクタ1個を装備 RFコネクタ対ねじ止め端子50 mmモジュール Conec2 (50 mm)フェースプレートの所定の位置にスナップインするだけ. このConec2 CLB50-RFは50 mmのスナップイン式モジュールで、モジュールの前面と背面にRF同軸コネクタが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする