CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート シングルギャング 1極 メス CIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●寸法:25 x 50 x 50mm●高さ:50mm●長さ:25mm●幅:50mm
注文コード
47477028
品番
CLB50-HDMI-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●寸法:25 x 50 x 50mm●高さ:50mm●長さ:25mm●幅:50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応