内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:USB 3.0●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●USB A 3.0-ねじ止め端子. Conec2スナップインモジュール、USB (A) 3.0付き 背面にねじ止め端子 Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-USB-3.0はモジュール前面にUSB (A) 3.0コネクタ、背面にねじ止め端子が付いた50 mmスナップインモジュールです。
注文コード47477037
品番CLB50-USB-3.0