内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:VGA●オス・メス:メス●寸法:35 x 22.5 x 45mm●高さ:45mm●長さ:35mm●幅:22.5mm●VGA対ねじ止め端子、45 mm. Conec2 VGAスナップインモジュール VGA対ねじ止め端子16ポジション - 45 mm 背面に6極ねじ止め端子 Conec2 45 mmフェースプレートとライザーポッドへの取り付けが簡単. このConec2 CLB45-SVGAは、モジュール前面にメスVGAコネクタ、背面にねじ止め端子を備えた45 mmスナップインモジュールです。
注文コード47477055
品番CLB45-SVGA-15